Kombikulcs SW 120mm SW 120mm L.510mm

Cikkszám: 42010120
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Gyártó száma 42010120
L-szám L60010 6212

Leírás

Leírás:

  • STABIL® acél gyapjú
;
  • Króm ötvözet acél, zöldre festett.

Jellemző:

  • a: 82 mm
  • Hossz [mm]: 510 mm
  • Súly: 15308 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 120 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 120 mm
  • Szélesség mm (b): 174 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz