Lapos orrú fogó Micro-Tech

Cikkszám: 420.MT
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420.MT
EAN / GTIN 3148511757208
Gyártó száma 420.MT
L-szám L60130 6612

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: nagyon vékony pofák

Jellemző:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz