Nyitott kettős Csillag-villáskulcs 3/4x7/8″.

Cikkszám: 42.3/4X7/8
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42.3/4X7/8
EAN / GTIN 3148511017852
Gyártó száma 42.3/4X7/8
L-szám L60130 1601

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nyitott végű, 15°-os ferdített kettőscsillagkulcs
  • megkönnyíti az anyákhoz való hozzáférést
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [″]: 3/4x7/8
  • B x B1 [mm]: 33.4 x 38.4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 14.0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz