Hegesztő fogó , horganyzott 280 mm

Cikkszám: 42 14 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Rögzítöfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 42 14 280
    EAN / GTIN 4003773022206
    Gyártó száma 42 14 280
    L-szám L70010 103

    Leírás

    Leírás:

    • különböző profilok rögzítéséhez, feszítéséhez és tartásához
    • rendkívül rugalmas
    • állítócsavarral és kioldókarral
    • Egykezes használat
    • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttételnek köszönhetően

    Jellemző:

    • Szorítóképesség kör: 30 - 65mm
    • Rögzítési kapacitás 4 él: 50mm
    • Horganyzott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz