Gurulós,dobogós lépcső kétoldalas

Cikkszám: 41963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Járhatóság Kétoldalas
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41963
EAN / GTIN 4003866419630
Gyártó száma 41963
L-szám L90010 1370

Leírás

Leírás:

Rugalmas megoldás nedves helyiségekben való használatra, fokozott csúszásmentességgel a rácsos Létrafokoknak köszönhetően.
Gyors és egyszerű összeszerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
Kényelmes feljutás a 200 mm mély lépcsőfokoknak köszönhetően.
Nagyméretű álló platform 600 x 800 mm.
Négy rugós görgőnek (ebből kettő fékkel) köszönhetően mobil és gyorsan használható.
Maximális biztonság a mindkét oldalon 1,00 m magas peronkorlát révén.
Maximális terhelés 150 kg.

Jellemző:

Munkamagasság 3,2 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 70,1 kg
Alapterület 0,87 m × 2,06 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 1,2 m
Platform hossza 800 mm
Hegesztett sarkantyú/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 240 mm
Lépések száma 5
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 2 × 5
Lépcsőmélység 200 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131-7 szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz