Leírás:
Rugalmas megoldás nedves helyiségekben való használatra, fokozott csúszásmentességgel a rácsos Létrafokoknak köszönhetően.
Gyors és egyszerű összeszerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
Kényelmes feljutás a 200 mm mély lépcsőfokoknak köszönhetően.
Nagyméretű álló platform 600 x 800 mm.
Négy rugós görgőnek (ebből kettő fékkel) köszönhetően mobil és gyorsan használható.
Maximális biztonság a mindkét oldalon 1,00 m magas peronkorlát révén.
Maximális terhelés 150 kg.
Jellemző:
Munkamagasság 2,95 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 59,2 kg
Alapterület 0,82 m × 1,79 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,96 m
Platform hossza 800 mm
Hegesztett sarkantyú/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 240 mm
Lépések száma 4
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 2 × 4
Lépcsőmélység 200 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-7 szabványnak.