Gurulós,dobogós lépcső egyoldalas

Cikkszám: 41951
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Járhatóság egyoldalas
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41951
EAN / GTIN 4003866419517
Gyártó száma 41951
L-szám L90010 1004
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Rugalmas belépési megoldás rácsos Létrafokokkal a fokozott csúszásmentesség érdekében nedves helyiségekbe.
Gyors és egyszerű összeszerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
Kényelmes feljutás a 200 mm mély lépcsőfokoknak köszönhetően.
Nagyméretű álló platform 600 x 800 mm.
Négy rugós görgőnek (ebből kettő fékkel) köszönhetően mobil és gyorsan használható.
Maximális biztonság az 1,00 m magas háromoldalú peronkorlátnak köszönhetően.
Maximális terhelés 150 kg.

Jellemző:

Munkamagasság 1,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 41,5 kg
Alapterület 0,77 m × 1,27 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,72 m
Platform hossza 800 mm
Hegesztett sarkantyú/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 240 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 200 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131-7 szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz