Combimaster X - univerzális létra 2 x 8

Cikkszám: 41943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×8
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41943
EAN / GTIN 4003866419432
Gyártó száma 41943
L-szám L90010 409

Leírás

Leírás:

Praktikus létra kettős funkcióval, szimpla és dupla létraként, rugalmas használatra.
Használható szimpla létraként vagy létraként is.
Stabil acél csuklópánt a tartóoszlopokhoz csavarozva.
Automatikus zárószerkezet.
Egy létraszakasz széles keresztléccel a biztonságos álláshoz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.

Jellemző:

Munkamagasság szimpla létrával 5,45 m
Munkamagasság létrával 3,6 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztrúd szélessége 0,9 m
Súly 12 kg
Hossza szimpla létra 4,7 m
Hossza mint létra 2,4 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 350 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz