Combimaster X - univerzális létra 2 x 6

Cikkszám: 41942
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41942
EAN / GTIN 4003866419425
Gyártó száma 41942
L-szám L90010 591

Leírás

Leírás:

Praktikus létra kettős funkcióval, szimpla és dupla létraként, rugalmas használatra.
Használható szimpla létraként vagy létraként is.
Stabil acél csuklópánt a tartóoszlopokhoz csavarozva.
Automatikus zárószerkezet.
Egy létraszakasz széles keresztléccel a biztonságos álláshoz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.

Jellemző:

Munkamagasság szimpla létrával 4,4 m
Munkamagasság létrával 3,1 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 8 kg
Hossza szimpla létraként 3,6 m
Hossza mint létra 1,85 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 6
A csírák száma 6
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 350 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz