Leírás:
A speciális létra, amely egyenetlen terepen, Létrakön és Létrafokokon is biztonságos megállást biztosít.
Milliméterpontos, fokozatmentes beállítás és az egyes létrasínek biztonságos rögzítése a fogantyúk elforgatásával.
A rúd méretei: 60 x 24 mm.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Terhelés max. 150 kg
Súly 15,5 kg
Létra hossza hosszabbítás nélkül 2,35 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
További beállítási tartomány a tartószakaszon 1,85 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.