Leírás:
A jól bevált létra megoldás, amely összecsukott állapotban kompakt méretekkel rendelkezik, és a kényelmes gumiborításnak köszönhetően biztonságosan áll.
Nagyméretű álló platform 230 x 360 mm.
A biztonságos és kényelmes állást biztosító, gumibevonatú járófelület.
Különösen kompakt összecsukható.
Biztonsági konzol praktikus tároló tálcával.
Műanyag végződésű sínvégek.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Jellemző:
Munkamagasság 2,9 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,6 kg
Platform szélessége 360 mm
Platform magassága 0,9 m
Platform hossza 230 mm
Biztonsági konzol igen
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 4
Lépcsőmélység 230 mm
alsó, külső szélesség 0,57 m
Figyelem:
Megfelel az EN 14 183 szabványnak.