Plazamax P - biztonsági Létra 5 Létrafok

Cikkszám: 41925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Termék fajtája Biztonsági összecsukható lépcső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41925
    EAN / GTIN 4003866419258
    Gyártó száma 41925
    L-szám L90010 100

    Leírás

    Leírás:

    A jól bevált létra megoldás, amely összecsukott állapotban kompakt méretekkel rendelkezik, és a kényelmes gumiborításnak köszönhetően biztonságosan áll.
    Nagyméretű álló platform 230 x 360 mm.
    A biztonságos és kényelmes állást biztosító, gumibevonatú járófelület.
    Különösen kompakt összecsukható.
    Biztonsági konzol praktikus tároló tálcával.
    Műanyag végződésű sínvégek.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,15 m
    Terhelés max. 150 kg
    Tömeg 12,8 kg
    Platform szélessége 360 mm
    Platform magassága 1,15 m
    Platform hossza 230 mm
    Biztonsági konzol igen
    Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
    Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
    Lépcsőmélység 230 mm
    alsó, külső szélesség 0,6 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz