Leírás:
A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
Minimális helyigény a pihenőhelyzethez és a szállításhoz.
Csúszásmentes, bordázott alumínium lépcsőfokok.
Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagy állófelületnek köszönhetően (lépésszélesség 360 mm, lépésmélység 230 mm).
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Műanyag végződésű sínvégek.
Jellemző:
Munkamagasság 2,67 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,6 kg
Platform szélessége 360 mm
Platform magassága 0,67 m
Platform hossza 230 mm
Biztonsági rúd nem
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 230 mm
alsó, külső szélesség 0,48 m
Figyelem:
Megfelel az EN 14 183 szabványnak.