Plazatec P - Biztonsági Létra 2 Létrafok

Cikkszám: 41920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Biztonsági összecsukható lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Gyártó száma 41920
L-szám L90010 71

Leírás

Leírás:

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
Minimális helyigény a pihenőhelyzethez és a szállításhoz.
Csúszásmentes, bordázott alumínium lépcsőfokok.
Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagy állófelületnek köszönhetően (lépésszélesség 360 mm, lépésmélység 230 mm).
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Műanyag végződésű sínvégek.

Jellemző:

Munkamagasság 2,45 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 3,9 kg
Platform szélessége 360 mm
Platform magassága 0,45 m
Platform hossza 230 mm
Biztonsági rúd nem
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 2
Lépcsőmélység 230 mm
alsó, külső szélesség 0,48 m

Figyelem:

Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz