Mérőeszköz készlet, Mérőeszközök száma: 6

Cikkszám: 419190 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 93,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőeszközök száma Egységár ÁFA-val
  • Méréstechnika: Analóg
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika Analóg
Mérőeszközök száma 6
Termék fajtája Mérőeszköz készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419190 6
EAN / GTIN 4045197719775
Gyártó száma 419190 6

Leírás

Tartalom:

Fadoboz.
1 HOLEX tolómérő 410200 sz. 150 mm méret.
1 HOLEX kengyeles mikrométer 420200 sz. 0 − 25 mm méret.
1 HOLEX lapos derékszög452590 sz. 100×70 mm méret, pontosság DIN 875/2.
1 HOLEX élvonalzó 460100 sz. 100 mm hosszú méret.
1 hajlékony acélvonalzó 461800 sz. 200 mm hosszú méret.
1 rugós hegyeskörző 457000 sz. 120 mm hosszú méret, cserélhető hegyekkel.