Kivitel:
- A csatlakozómenet a mérőfejek cseréjéhez
- Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
- Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
- 12 mm-es szondák a furat aljáig történő méréshez
- 40 mm-es szondák alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
Leírás:
Önközpontosító digitális belső mikrométer Micromar 44 EWR; átmenő furatok, vakfuratok, centrálási élek mérése; IP védelmi osztály: IP 52; adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; mérési tartomány 25 - 30 mm; számjegy lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″; szállítási terjedelem: 44 EWg alapegység, 44 Ak mérőfej, kezelési útmutató, akkumulátor, tok.
Jellemző:
- Adatinterfész: USB A
- Mérési tartomány: 25 - 30 mm
- Mérési tartomány: 1 - 1.2″
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérési mélység hosszabbítással: 218 mm
- Méret d mm-ben: 68 mm
- Mérési mélység: 68 mm
- B méret mm-ben: 9 mm
- Számmagasság: 8.5 mm
- C méret mm-ben: 4 mm
- Hibahatár_µm: 4 µm
Szabvány:
DIN 863-4