44 EWR Digitális belső mikrométer, 70-85 mm, DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4191032DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4191032DKS
EAN / GTIN 4059192010836
Gyártó száma 4191032DKS

Leírás

Leírás:

Digitális mikrométer Micromar 44 EWR
mérés
  • átmenőfuratokhoz
  • Vak lyukak
  • Központosító margók

IP védelmi osztály: IP 52
adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Méréstartomány 70 - 85 mm
numerikus lépésérték mm / inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Alapegység 44 EEC, mérőfej 44 ak, használati utasítás, akkumulátor, tok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz