Kivitel:
- Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozott bevonattal
- Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Gyorshajtás beépített racsnival
- Önközpontosító mérőfej 3 mérőérintkezővel (3 x 120°-os elrendezés)
- Szondák 12 mm-től keményfém erősítéssel
- Szondák 12 mm-től a furat aljáig tartó mérésekhez
- 40 mm-től mérőfej alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
Leírás:
Önközpontosító belső mikrométerek készletben Micromar 44 AS; A következők mérése: Átmenő lyukakKözéppontú lyukakKözéppontú élek; DIN 863-4; Mérési tartomány: 12 - 20 mm; Osztályozás_mm: 0,001 mm; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, Beállítógyűrűk, Belső hatszög Kulcs a mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), tok.
Jellemző:
- Kalibrálás típusa: Dakks kalibrációval
- Mérési tartomány: 12 - 20 mm
- Skálaosztás mm: 0,001
- Hibahatár_µm: 4 µm
Szabvány:
DIN 863-4