44 AS 3-pontos belső mikrométer készlet 6-12 mm-es osztásérték 0,001 mm-es kalibrálással

Cikkszám: 4190350KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 4190350KAL
EAN / GTIN 4059192010799
Gyártó száma 4190350KAL

Leírás

Leírás:

Belső mikrométerek Micromar 44-ben, MINT készlet A
következők mérése:
  • átmenőfuratokhoz
  • Vak lyukak
  • Központosító margók

DIN 863-4
Mérési tartomány: 6–12 mm-es
skála osztásértéke_mm: 0,001
Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, beállító gyűrűk, mérőfejek cseréjének kulcsai (30 mm-től), hatlapfejű csavarkulcs, tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz