44 Egy 3 pontos belső mikrométer 12-16 mm-es osztásérték 0,001 mm-es kalibrálással

Cikkszám: 4190313KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4190313KAL
EAN / GTIN 4059192010607
Gyártó száma 4190313KAL

Leírás

Leírás:

Micromar 44 A belső mikrométer
Mérése:
  • átmenőfuratokhoz
  • Vak lyukak
  • Központosító margók

DIN 863-4
Mérési tartomány: 12–16 mm-es
skála osztásértéke_mm: 0,001
Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, hatlapfejű csavarkulcs, mérőfejek cseréjének kulcsa (30 mm-től), tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz