44 Ak Mérőfej 100-125 mm hárompontos méréshez

Cikkszám: 4190044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Gyártó száma 4190044
L-szám L40080 349

Leírás

Kivitel:

  • Önközpontosító szondafej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
  • 12 mm-es szondától a mérésekhez a furat aljáig
  • 40 mm-es szondafej alumíniumból készült a súlymegtakarítás érdekében

Leírás:

  • Mérőfej Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Micromar
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek
  • Termék neve: Mérőfej
  • Termék típusa: 44 Ac
  • Mérési tartomány: 4 - 4.9″
  • Mérési tartomány: 100 - 125 mm
  • Méret d mm-ben: 132 mm
  • B méret mm-ben: 27 mm
  • C méret mm-ben: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban