Digitális mélységmérő tolómérő 300 mm

Cikkszám: 418802 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 300 mm
    Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
    Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Hibahatár 0,04 mm
    Méréstechnika digitális
    Mérősín keresztmetszete 23,5 × 9 mm
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR44
    Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 418802 300
    EAN / GTIN 4045197528889
    Gyártó száma 418802 300

    Leírás

    Kivitel:

    Jól leolvasható, digitális kijelző. Optimális siklási tulajdonságok a kettős prizmavezetőnek köszönhetően. Mérőhíd keménybevonatos alumíniumból, két, egymáshoz képest 90°-kal elforgatott furattal (M2,5) mérőbetétek rögzítéséhez.

    Tartalom:

    Mérőtapintó 434900 sz. 2 méret, 3 mérőhíd (150, 300 és 450 mm), 1 elem 081560 sz. LR44 méret és gyári kalibrálási bizonyítvány.

    Opcionális tartozék:

    Mindegyik 434900434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2,5 menettel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz