{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Tányérbetét ⌀ | 10 mm | |
Mérőrúd ⌀ | 4 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérősín keresztmetszete | 23,5 × 9 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 LR44 | |
Termék fajtája | Horony mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418755 300 | |
EAN / GTIN | 4045197640574 | |
Gyártó száma | 418755 300 |