Digitális horony mélységmérő tolómérő 100 mm

Cikkszám: 418755 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,03 mm
Tányérbetét ⌀ 10 mm
Mérőrúd ⌀ 4 mm
Méréstechnika digitális
Mérősín keresztmetszete 23,5 × 9 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR44
Termék fajtája Horony mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Gyártó száma 418755 100

Leírás

Kivitel:

Digitális mélységmérő tolómérő hornyok, beszúrások, mélyedések, lépcsők és furatok méréséhez. Helytakarékos felépítés acéllal megerősített alumínium profilból, oxiddal bevont felülettel. Optimális vezetési- és siklási tulajdonságok a kettős prizmavezetőnek köszönhetően. Különböző mérőcsúcsok (M2,5) csavarozhatóak a mérőrúdba.
Acél erősítésű alumínium profil oxid bevonatú felülettel. Kettős prizmavezető. Cserélhető mérőcsúcs (M2,5).

Felhasználás:

Beszúrások, hornyok és furatok és lépcsők méréséhez.

Tartalom:

Mérőcsúcs acélgömbbel, 434900 sz. 11 méretű tárcsás mérőbetéttel, 150 mm és 350 mm mérőhíddal, 081560 sz. LR44 méretű elemmel.

Opcionális tartozék:

418757 sz. 550 méretű, 750 méretű és 900 méretű mérőhíd.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz