HCT digitális mélységmérő tolómérő Bluetooth kapcsolattal 150 mm

Cikkszám: 418743 150
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Sorozat HCT
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Interfész Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×4 mm
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Gyártó száma 418743 150

Leírás

Kivitel:

A mérési eredmény jól leolvasható. Leppelt mérőfelületek.
Bluetooth 5.0. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez és a HCT Windows applikációhoz. Human Interface Device (HID) által is használható.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz