{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 150 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 15×4 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Gyártó száma | 00530450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális mélységmérő tolómérő TWIN CAL IP 67 500 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
807,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
561,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | mm / inch |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Mérősín keresztmetszete | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Méréstechnika | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő |