Tárcsás mérőbetét 1 mm

Cikkszám: 418660 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa vastagsága (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tányér ⌀ 7,5 mm
    Tárcsa vastagsága 1 mm
    Termék fajtája Mérőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 418660 1
    EAN / GTIN 4059192040475
    Gyártó száma 4882022

    Leírás

    Alkalmazható:

    Mélységmérő tolómérő 418758 sz. 100 méret, 418759 sz. 100 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz