{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Nóniusz-hossz | 39 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Horog mérete a | 23 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 10×3 mm | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203731 | |
Gyártó száma | 418520 200 |