{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Nóniusz-hossz | 39 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,08 mm | |
Horog mérete a | 28 mm | |
Horog mérete b | 10 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Híd hossza | 150 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 12×4 mm | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418500 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203700 | |
Gyártó száma | 418500 300 |