Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső relax létrához / létra-csúszdához 6 Láblemezek

Cikkszám: 41843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41843
EAN / GTIN 4031405418431
Gyártó száma 041843

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes állás: A lépcsőbetét speciális geometriájának köszönhetően tompítja a lépcső elülső élét, és így növeli a felhasználó kényelmét - különösen, ha hosszabb ideig dolgozik a létrán.
  • Kényelmes támasz a következő lépcsőfokon megkönnyíti a munkát és növeli a biztonságot, mivel a puha lépcsőbetétek kényelmes és biztonságos tartást biztosítanak.
  • a-relax-lépcső-párnázás-az-az-több-lépcső-változataként-elérhető-csak-felügyeljen-az-adalék-clip-lépcső-relax-a-terméknév mögött

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 6
  • Szélesség: 105 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 368 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lazító
  • Létrák száma: 8
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz