Attaché betét; méretek: kb. 290x260 mm

Cikkszám: 41834
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41834
EAN / GTIN 4003866418343
Gyártó száma 41834
L-szám L60070 4039

Leírás

Leírás:

Egyszerű összeszerelés.
Öntapadóval felszerelve.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 290 mm × 260 mm × 40 mm
Szélesség 260 mm
Súly 0,4 kg
Hossza 290 mm
Alkalmas 550 mm hosszúságtól
Alkalmas a legtöbb ZARGES ládához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz