Mélységmérő tolómérő 150 mm

Cikkszám: 418300 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,85 € /(db)
  • 17,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Osztás 1/20 mm
Nóniusz-hossz 39 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,05 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 11×4 mm
Csomagolás Tok
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418300 150
EAN / GTIN 4045197203632
Gyártó száma 418300 150

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott mérősín és nóniusz. Állítható nóniusz. Kontrasztos skálázás. Mérő és felfekvő felületek finoman leppelve. A kiegészítő hidakkal (418744 sz.) nagyobb hídhosszak is elérhetőek.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak 418744 sz. (180 − 320 mm).