Belső zseb osztóelemmel, kb. 910x350x380mm

Cikkszám: 41828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41828
EAN / GTIN 4003866418282
Gyártó száma 41828
L-szám L60070 3713

Leírás

Leírás:

Robusztus, vízlepergető poliészter belső zsák.
Teljesen zárható körbefutó cipzárral.
Könnyű be- és kirakodás az oldalsó merevítéseknek köszönhetően.
Levehető, erős hordozófogantyúkkal felszerelve.
Tépőzárral tetszés szerint elrendezhető kereszttartókkal felszerelve.
Alkalmas a K424 XC, K470 és Eurobox sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 910 mm × 350 mm × 380 mm
Keresztosztók száma 6
Szélesség 350 mm
Súly 3,5 kg
Hossz 910 mm
A 41815-ös típushoz alkalmas

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz