Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső 8 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41823
EAN / GTIN 4031405418233
Gyártó száma 041823

Leírás

Leírás:

  • Feleljen meg a megnövekedett munkavédelmi követelményeknek, és biztosítsa az optimális csúszásmentességet, a biztonságos lábtartást és a kényelmes állást a létráinkon.
  • A hullámosított műanyagból készült lépcsőbetét a teljes felületen a lépcsőre van csíptetve, és maradék nélkül, a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 5
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 368 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
  • Létrák száma: 8
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz