Nagy fedeles zsák a ZARGES dobozhoz

Cikkszám: 41820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kisalkatrész tároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41820
EAN / GTIN 4003866418206
Gyártó száma 41820
L-szám L90010 1327

Leírás

Leírás:

Reprezentatív fedeles zsebek fekete nejlonszövetből az önszereléshez.
Ideális tablet PC-k, kábelek, kis alkatrészek vagy dokumentumok számára.
A táska könnyen eltávolítható.
Terhelhetőség 2 kg-ig.
Könnyű összeszerelés.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 420 mm × 260 mm × 40 mm
Szélesség 260 mm
Tömeg 0,5 kg
Hossza 420 mm
Alkalmas 550 mm hosszúságtól
Alkalmas a következőkhöz: 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz