Leírás:
Az új K 424 XC egyesíti a ZARGES dobozok legendás minőségét az új mobilitással.
Robusztus, mobil alumínium doboz ZARGES minőségben, hosszú élettartamú, megbízható társ.
Optimális mobilitás a beépített 50 mm-es görgőknek és a kihúzható fogantyúnak (rendelési szám: 41810-41814) vagy az elöl lévő második rugós fogantyúnak (rendelési szám: 41815) köszönhetően.
Sima futás a speciális, ø 50 mm-es, poliuretánból és poliamidból készült görgőknek köszönhetően.
ZARGES Comfort zárak rendkívül hosszú élettartammal, betolható zárakkal felszerelve.
Nagy teherbírás, akár 50 kg össztömeg, alacsony önsúly mellett.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
Opcionálisan 125 mm-es görgőkészlet vagy 220 mm-es terepjáró készlet (60 literes vagy nagyobb térfogatú dobozokhoz) a fokozott terepjáró mobilitás érdekében.
Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyagból készült rakodási sarkoknak és a tartókeretbe integrált rakodóelemeknek köszönhetően.
Körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Sokoldalúan felhasználható az adaptálható belső berendezési tárgyak széles választékának köszönhetően.
Por- és fröccsenésbiztos a körkörösen habosított fedéltömítésnek köszönhetően.
Jellemző:
Súly 9,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 910 mm × 350 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 910 mm
Anyag alumínium
Térfogat 120 l
Húzófogantyú 2. rugós fogantyú
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk jóváhagyása 50 kg
max. összsúly 50 kg
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 455 mm
Külső hossza 960 mm