Mozgó doboz K 424 XC, kb. IM: 750x635x410

Cikkszám: 41814
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
gurítható igen
integrált görgők igen
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41814
EAN / GTIN 4003866418145
Gyártó száma 41814
L-szám L90010 1319

Leírás

Leírás:

Az új K 424 XC egyesíti a ZARGES dobozok legendás minőségét az új mobilitással.
Robusztus, mobil alumínium doboz ZARGES minőségben, hosszú élettartamú, megbízható társ.
Optimális mobilitás a beépített 50 mm-es görgőknek és a kihúzható fogantyúnak (rendelési szám: 41810-41814) vagy az elöl lévő második rugós fogantyúnak (rendelési szám: 41815) köszönhetően.
Sima futás a speciális, ø 50 mm-es, poliuretánból és poliamidból készült görgőknek köszönhetően.
ZARGES Comfort zárak rendkívül hosszú élettartammal, betolható zárakkal felszerelve.
Nagy teherbírás, akár 50 kg össztömeg, alacsony önsúly mellett.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
Opcionálisan 125 mm-es görgőkészlet vagy 220 mm-es terepjáró készlet (60 literes vagy nagyobb térfogatú dobozokhoz) a fokozott terepjáró mobilitás érdekében.
Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyagból készült rakodási sarkoknak és a tartókeretbe integrált rakodóelemeknek köszönhetően.
Körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Sokoldalúan felhasználható az adaptálható belső berendezési tárgyak széles választékának köszönhetően.
Por- és fröccsenésbiztos a körkörösen habosított fedéltömítésnek köszönhetően.

Jellemző:

Súly 12 kg
Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 635 mm × 410 mm
Belső magasság 410 mm
Belső hossza 750 mm
Anyag alumínium
195. kötet l
Húzófogantyú 2 darab
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk jóváhagyása 35 kg
Maximális össztömeg 35 kg
Külső szélesség 685 mm
Külső magasság 485 mm
Külső hossza 800 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz