Mobil doboz K 424 XC, kb. IM: 550x350x310

Cikkszám: 41811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
gurítható igen
integrált görgők igen
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41811
EAN / GTIN 4003866418114
Gyártó száma 41811
L-szám L90010 1343

Leírás

Leírás:

Az új K 424 XC egyesíti a ZARGES dobozok legendás minőségét az új mobilitással.
Robusztus, mobil alumínium doboz ZARGES minőségben, hosszú élettartamú, megbízható társ.
Optimális mobilitás a beépített 50 mm-es görgőknek és a kihúzható fogantyúnak (rendelési szám: 41810-41814) vagy az elöl lévő második rugós fogantyúnak (rendelési szám: 41815) köszönhetően.
Sima futás a speciális, ø 50 mm-es, poliuretánból és poliamidból készült görgőknek köszönhetően.
ZARGES Comfort zárak rendkívül hosszú élettartammal, betolható zárakkal felszerelve.
Nagy teherbírás, akár 50 kg össztömeg, alacsony önsúly mellett.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
Opcionálisan 125 mm-es görgőkészlet vagy 220 mm-es terepjáró készlet (60 literes vagy nagyobb térfogatú dobozokhoz) a fokozott terepjáró mobilitás érdekében.
Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyagból készült rakodási sarkoknak és a tartókeretbe integrált rakodóelemeknek köszönhetően.
Körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Sokoldalúan felhasználható az adaptálható belső berendezési tárgyak széles választékának köszönhetően.
Por- és fröccsenésbiztos a körkörösen habosított fedéltömítésnek köszönhetően.

Jellemző:

Súly 7,3 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 310 mm
Belső magasság 310 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
Térfogat 60 l
Húzófogantyú 3-részes
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk jóváhagyása 25 kg
Max. össztömeg 25 kg
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 385 mm
Külső hossza 600 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz