Mélységmérő tolómérő 800 mm

Cikkszám: 418000 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 59,20 € /(db)
  • 64,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 800 mm
Osztás 1/20 mm
Nóniusz-hossz 39 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,12 mm
Mérőszár a 10 mm
Mérőszár b 13 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 250 mm
Mérősín keresztmetszete 20×5 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418000 800
EAN / GTIN 4045197203618
Gyártó száma 418000 800

Leírás

Kivitel:

Mérősín és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek. Mattkrómozott nóniusz.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz