Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 500mm

Cikkszám: 418000 500
Kedvezmény
174,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 40,50 € /(db)
  • 29,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Osztás 1/20 mm
Nóniusz-hossz 39 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,1 mm
Mérőszár a 6 mm
Mérőszár b 9 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 150 mm
Mérősín keresztmetszete 12×4 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418000 500
EAN / GTIN 4045197203601
Gyártó száma 418000 500

Leírás

Kivitel:

Mérősín és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek. Mattkrómozott nóniusz.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz