Micro-Tech Oldalcsípőfogók

Cikkszám: 418.MT
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418.MT
EAN / GTIN 3148511755327
Gyártó száma 418.MT
L-szám L60130 3287

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hosszú, keskeny vágóélek függőlegesen hozzáférhető vágásokhoz
  • Vágás: síkban
  • Cu-Ni huzal átmérő 0,1 - 0,6 mm

Jellemző:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 2.7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.1 - 0.6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz