Mérőbetétek 1,1 mm Mérőgolyó karbidból

Cikkszám: 4179159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4179159
    EAN / GTIN 4059192009588
    Gyártó száma 4179159
    L-szám L40100 1112

    Leírás

    Kivitel:

    • Hajtóművek méréséhez és speciális feladatokhoz
    • Mérőgolyó keményfémből
    • Hengeres tengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzős pattintásmérő helymeghatározó furatában való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

    Leírás:

    • Golyós mérőbetét, mérő érintkező golyó átmérő mm 1,1 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Marameter
    • Termék neve: Golyós mérőbetét
    • Anyag Mérési felület: Keményfém
    • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
    • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
    • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
    • Szerelőnyílás: 3,5
    • Hossz (mm): 15.5 mm
    • H méret: 5.6 mm
    • h méret mm-ben: 5.6 mm
    • Gyártási tűrés +/-: 2 µm
    • Méret d mm-ben: 1.1 mm
    • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 1.1 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz