Menetmérő betét, P=7-4,5 Gg/1″ 853-f UST

Cikkszám: 4176121
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4176121
EAN / GTIN 4059192009311
Gyártó száma 4176121
L-szám L40080 3231

Leírás

Leírás:

  • Menetmérőbetét, vágóél, UST 60°, osztás TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Menettípus: UST 60°
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Mérőbetét típusa: Vágóél
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Termék típusa: 852
  • Hossz (mm): 15.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz