Lemezszállító gumiabroncspár

Cikkszám: 4176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Gyártó száma 4176
L-szám L90080 1015

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acéllemez szerkezet, porszórtan kék RAL 5007, belső felületek filcborítással. érintkezővel és tolófogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. Teljes szélesség 380 mm, szabad szélesség 150 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
A vödör szélessége (mm): 150
Vödör mélysége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 357
Teljes magasság (mm): 905
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85