Menetmérő betét, P=0,3 mm 40Z-f 852-f M

Cikkszám: 4173009
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4173009
EAN / GTIN 4059192006464
Gyártó száma 4173009
L-szám L40100 57

Leírás

Leírás:

  • Mérőbetét, Menetmérő betét, metrikus 60°, osztás 0,3 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Menettávolság mm-ben (proxy): true
  • Termékcsoport neve: Micromar, Marameter
  • Menettípus: Metrikus 60°
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek, mutatós mérőműszerek
  • Tartozékkategóriák (eShop): Mérőbetétek osztásátmérőhöz, metrikus külső menettel (60°)
  • Mérőbetét típusa: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 0,3
  • Termék típusa: 853
  • Hossz (mm): 15.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz