Menetmérő betét, P=5,0-7,0 mm 40Z-f 852-f 853-f M

Cikkszám: 4173005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4173005
EAN / GTIN 4059192006426
Gyártó száma 4173005
L-szám L40100 459

Leírás

Leírás:

  • Geometriás menetmérő betét, bevágás, metrikus 60°, osztás 5 - 7 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Menettávolság mm-ben (proxy): true
  • Termékcsoport neve: Micromar, Marameter
  • Menettípus: Metrikus 60°
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek, mutatós mérőműszerek
  • Tartozékkategóriák (eShop): Mérőbetétek osztásátmérőhöz, metrikus külső menettel (60°)
  • Mérőbetét típusa: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menet jellemzője: Külső menetes szárnyátmérő
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Menettávolság mm-ben: 5 - 7
  • Termék típusa: 853
  • Hossz (mm): 15.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban