Golyós mérőbetét/szo (pár) keményfémből, 0,5 - 7,0 mm

Cikkszám: 4170975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4170975
EAN / GTIN 4059192006365
Gyártó száma 4170975
L-szám L40080 1564

Leírás

Kivitel:

  • Hajtóművek méréséhez és speciális feladatokhoz
  • Mérőgolyó keményfémből
  • Hengeres tengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzős pattintásmérő helymeghatározó furatában való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

Leírás:

Golyós mérőbetét, mérőérintkező Golyó átmérője mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Mérőérintkező golyó átmérője Közbülső méret: 0,5 - 7,0 mm
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz