Acélgolyós mérőbetétek párja 0,86-5 mm a 40Z/44FZ/852 számára

Cikkszám: 4170970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4170970
EAN / GTIN 4059192006310
Gyártó száma 4170970
L-szám L40080 831

Leírás

Kivitel:

  • Fogaskerekek méréséhez és speciális feladatokhoz
  • Mérőgolyó edzett acélból
  • Hengeres tengellyel, a mikrométer helymeghatározó furatában való rögzítéshez vagy a jelzőpattintós mérőműszerben való rögzítéshez való rögzítőgyűrűvel
Keményített acélból készült mérőgolyó

Leírás:

  • Golyós mérőbetét, pár, 0,86 - 5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm, acél

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Anyag Mérési felület: acél
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Mérőérintkező golyó átmérője Közbülső méret: 0,86 - 5 mm
  • Hossz (mm): 15.5 mm