Mérőbetétek 2,25 mm Mérőgolyó karbidból

Cikkszám: 4170564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4170564
EAN / GTIN 4059192006136
Gyártó száma 4170564
L-szám L40100 313

Leírás

Kivitel:

  • Hajtóművek méréséhez és speciális feladatokhoz
  • Mérőgolyó keményfémből
  • Hengeres tengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzős pattintásmérő helymeghatározó furatában való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

Leírás:

  • Golyószem, mérőérintkező golyó átmérője mm 2,25 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • H méret: 6.8 mm
  • h méret mm-ben: 6.8 mm
  • Méret d mm-ben: 2.25 mm
  • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 2.25 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz