Mérőbetétek 4,5 mm Mérőgolyó karbidból

Cikkszám: 4170560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4170560
EAN / GTIN 4059192006099
Gyártó száma 4170560
L-szám L40100 298

Leírás

Kivitel:

  • Hajtóművek méréséhez és speciális feladatokhoz
  • Mérőgolyó keményfémből
  • Hengeres tengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzős pattintásmérő helymeghatározó furatában való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

Leírás:

  • Golyós mérőbetét, mérő érintkező golyó átmérő mm 4,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • H méret: 9 mm
  • h méret mm-ben: 9 mm
  • Méret d mm-ben: 4.5 mm
  • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 4.5 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban